絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06(4)
  • 0.1(8)
  • 0.125(2)
  • 0.15(3)
  • 0.16(5)
  • 0.2(2)
  • 0.25(11)
  • 0.49(4)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 10(1)
巻上げ速度
  • 0.017~0.167(2)
  • 0.017~0.217(1)
  • 0.100~0.167(2)
  • 0.167~0.217(2)
  • 1未満(2)
  • 1~10(2)
  • 1~13(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~7未満(2)
  • 9~11未満(4)
  • 11以上(3)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • KITO(キトー)(7)
  • エスコ(5)
  • 二葉製作所(4)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(4)
0.1(8)
0.125(2)
0.15(3)
0.16(5)
0.2(2)
0.25(11)
0.49(4)
1(2)
2(1)
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック

    象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
    仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
    揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
  • 単200スライドグリップ 象印チェンブロック

    単200スライドグリップ

    象印チェンブロック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    10日以内出荷
    アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
    型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
  • 単100スライドグリップ 象印チェンブロック

    単100スライドグリップ

    象印チェンブロック
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    10日以内出荷から21日以内出荷
    アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
    型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
  • 単相200V 揚程6M小型電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相200V 揚程6M小型電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
  • 単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番773-8170質量(kg)71時間定格(min)25フック間最小距離(mm)785(680)巻上速度(m/min)(50Hz)1.8巻上速度(m/min)(60Hz)2.1
  • 三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン 象印チェンブロック

    三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン

    象印チェンブロック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
  • 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    2速選択型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷
  • 電気チェンブロック 単相100V 象印チェンブロック

    電気チェンブロック 単相100V

    象印チェンブロック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
  • 象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100定格荷重(t)0.49電源コード(m)5標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
  • 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック

    電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

    象印チェンブロック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
  • 電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
  • 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    2速選択型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
    仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m

『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体