絞り込み
使用荷重(t)
- 0.262(4)
- 0.5(10)
最大使用荷重(t)
- 0.5
- 0.08(2)
- 0.1(17)
- 0.15(3)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.25(3)
- 0.3(18)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.54(2)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 0.95(9)
- 0.999(3)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 1.999(4)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- マックスプル工業(5)
- 富士製作所(5)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- ccilu (チル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)

ポータブルウインチ
富士製作所¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール製手動回転式ウインチ
マックスプル工業¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から16日以内出荷簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ポータブルウインチ
富士製作所¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ
富士製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ
マックスプル工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から20日以内出荷簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
ポータブルウインチ
富士製作所¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ
富士製作所¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
万能携帯ウインチリバティ
ccilu (チル)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業トラスコ品番256-7822材質スチール長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ)幅(mm)434質量(kg)4高さ(mm)215奥行(mm)86.6最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ)径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ)最大荷重(t)0.5破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)