絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
形状
形状
回転式(1)
ブランド
  • スリーエッチ
  • モノタロウ(2)
  • マックスプル工業(50)
  • エスコ(37)
  • トーヨーコーケン(TKK)(17)
  • カツヤマキカイ(15)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • 富士製作所(10)
  • 本宏製作所(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 長谷川工業(4)
  • TKK(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
  • プーラー(2)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
  • H&H(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
  • ハンドウインチ スリーエッチ

    ハンドウインチ

    スリーエッチ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    抜け止め付ですので装着が簡単です。
    適合端末処理:抜け止め付き
  • パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー パイプトロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
    付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • 電動ウインチパイプアダプター スリーエッチ

    電動ウインチパイプアダプター

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチ

    リミットレバーユニット本体取付用

    スリーエッチ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
    用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
  • ウインチプレート スリーエッチ

    ウインチプレート

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    壁面にも楽に取り付けできます。
    トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
  • 400kgキット 400kgキット スリーエッチ

    400kgキット 400kgキット

    スリーエッチ
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
    用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
  • リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチ

    リミットレバーユニット任意場所取付用

    スリーエッチ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
    用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
  • MW500B用ハンドル スリーエッチ

    MW500B用ハンドル

    スリーエッチ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ