絞り込み
使用荷重(t)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
最大使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
ブランド
- スリーエッチ
- マックスプル工業(29)
- カツヤマキカイ(15)
- エスコ(14)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(4)
- 本宏製作所(4)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(3)
- TKK(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- イワブチ(1)
特価

ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
電動ウインチ 100kg 揚程10m
スリーエッチ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
パイプトロリー パイプトロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
リミットレバーユニット本体取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
電動ウインチ200kgキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
リミットレバーユニット任意場所取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11