絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ネジ口瓶

1,735件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ガンスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1組(300mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
  • 詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(MSキャップ)

    ミリオン・ジオサービス
    ¥599~税込¥659~
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(6本)ほか
    4日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

    DWK Life Sciences
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
  • 小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(100本)
    当日出荷から10日以内出荷
    オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
  • ポリ容器(広口) エスコ

    ポリ容器(広口)

    エスコ
    ¥450~税込¥495~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
  • PTFE製ねじ口瓶 Cowie Technology

    PTFE製ねじ口瓶

    Cowie Technology
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
    材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    ¥87~税込¥96~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • 細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー

    細口角型規格瓶 1029シリーズ

    ニッコー
    ¥119~税込¥131~
    1本
    翌々日出荷
    保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1箱(24本)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済ネック径(Φmm)45
  • 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO

    茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ

    HARIO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
    色茶外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • スチロールねじ瓶 No.7 三商

    スチロールねじ瓶 No.7

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
  • PE広口遮光瓶 三商

    PE広口遮光瓶

    三商
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
    目盛有
  • PP細口ボトル 三商

    PP細口ボトル

    三商
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • パックエース 三商

    パックエース

    三商(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷
    色白口内径(Φmm)12
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル丸型 細口
  • PE広口瓶 M1-003シリーズ ニプロン化成工業

    PE広口瓶 M1-003シリーズ

    ニプロン化成工業
    ¥119~税込¥131~
    1本
    翌々日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
    種別PE広口瓶
  • PE細口瓶 M1-001シリーズ ニプロン化成工業

    PE細口瓶 M1-001シリーズ

    ニプロン化成工業
    ¥97~税込¥107~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
    種別PE細口瓶
  • 広口試薬瓶 ポリプロピレン製 TARSONS

    広口試薬瓶 ポリプロピレン製

    TARSONS
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
  • グッドボーイ フロロテクト アズワン

    グッドボーイ フロロテクト

    アズワン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • パッククリーン フロロテクト アズワン

    パッククリーン フロロテクト

    アズワン
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • ボクセル クリーンパック アズワン

    ボクセル クリーンパック

    アズワン
    ¥3,130~税込¥3,443~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1組(4個)
    翌々日出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • ジャムびん ナリカ

    ジャムびん

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1組(10個)
    4日以内出荷
    材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112容量(mL)370
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    欠品中
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
  • 石英角型容器 アズワン

    石英角型容器

    アズワン
    ¥54,500~税込¥59,950~
    1個
    当日出荷
    仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。材質石英ガラス形状角型厚さ(mm)3
  • PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワン

    PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ

    アズワン
    ¥8,514~税込¥9,365~
    1個
    当日出荷
    酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
    材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
  • Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    当日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
  • 400ml PET容器 エスコ

    400ml PET容器

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-105材質PET容量(mL)400質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]

    ブリストル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    細口規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アプリケーターSS150 No.1(N)バラ TAKEMOTO

    アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

    TAKEMOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    液量調整に便利な目盛付ボトルです。
    トラスコ品番772-5795材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)54色透明容量(mL)229高さ(mm)143質量(g)24奥行(mm)54

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶