絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(527)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(527)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
DURAN¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
DURAN¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
TPX テクノボトル
アズワン¥475~税込¥523~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
PE細口瓶
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50本)当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥11,583~税込¥12,741~1ケース(40本)ほか3日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
角型ボトル フタ付き
成和化学工業¥649税込¥7141個当日出荷薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。仕様フタ付き材質PE寸法(mm)104×221×238タイプ小判型容量(L)3口内径(Φmm)31.2アズワン品番4-366-22
セキュリティーボトル丸型
コクゴ¥129~税込¥142~1本当日出荷から7日以内出荷中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
PFAボトル広口(中栓なし)
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
P用ノズルワンタッチCAP No.1(白)
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。トラスコ品番772-6082材質PP幅(mm)30高さ(mm)26質量(g)5.7奥行(mm)30
グッドボーイ SCC
アズワン¥832~税込¥915~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥16,038~税込¥17,642~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥85~税込¥94~1本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
規格瓶 広口 茶褐色
アズワン¥339税込¥3731本当日出荷仕様※オートクレーブ不可※広口材質本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)色茶褐色容量570mLアズワン品番2-4999-21口内径×胴径×高さ(mm)Φ41×Φ83.5×153.5
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)![サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823565-250319-02.jpg)
サンプル管瓶 透明 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色透明
ハイベッセル容器
近畿容器¥239~税込¥263~1個翌々日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
タフボーイ mm
アズワン¥359~税込¥395~1本翌々日出荷高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
らくらく中栓ボトル
アズワン¥139~税込¥153~1本翌々日出荷中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥905税込¥9961個欠品中仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明






































![サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823565-250319-02.jpg)