絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ネジ口瓶

1,702件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    519税込571
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ AXYGEN

    5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ

    AXYGEN
    12,980税込14,278
    1ケース(2パック×500個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
  • パソパック1L DGP社

    パソパック1L

    DGP社
    22,980税込25,278
    1式(6個)
    4日以内出荷
    パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
    仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-22
  • 小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    小型PPネジ口瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,798税込9,678
    1袋(30mL×100本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    少量サンプル容器
    材質PP
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業

    ポリ角型規格瓶(中栓付)

    瑞穂化成工業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
    用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    当日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
  • Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン容量(L)2内径(Φmm)85胴径(Φmm)126
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    135税込149
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
  • Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
  • Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(mL)30高さ(mm)49胴径(Φmm)37.5
  • 広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    2,798税込3,078
    1袋(4本)
    当日出荷から10日以内出荷
    高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
    材質本体/PC、キャップ/PP
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,598税込3,958
    1袋(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 大型広口瓶 フロロテクト アズワン

    大型広口瓶 フロロテクト

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!
    材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
  • PCテクノボトル 広口 500mL ニッコー

    PCテクノボトル 広口 500mL

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
  • ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ 茶

    SIMAX
    2,590税込2,849
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • プラスコ容器 竹本容器

    プラスコ容器

    竹本容器
    24,980税込27,478
    1ケース(96本)ほか
    7日以内出荷
    機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
  • ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝

    ポリ(PE)コック付瓶 細口

    三宝
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
    外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
    透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • スチロールねじ瓶 No.5 三商

    スチロールねじ瓶 No.5

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • タイトボックス 三商

    タイトボックス

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
  • シール容器 三商

    シール容器

    三商
    999税込1,099
    1セット(3個)ほか
    6日以内出荷
    保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
    材質本体:PS、フタ:PE
  • PFA広口ボトル ニチアス

    PFA広口ボトル

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
    材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
  • 標準規格瓶 丸型細口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型細口

    ニッコー
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    種別細口 丸型規格瓶
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    71税込78
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル丸型 細口
  • JPボトル 滅菌済 ニッコー

    JPボトル 滅菌済

    ニッコー
    28,980税込31,878
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • 細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製 TARSONS

    細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製

    TARSONS
    179税込197
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
  • ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ

    アズワン
    4,544税込4,998
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可
  • グッドボーイ フロロテクト アズワン

    グッドボーイ フロロテクト

    アズワン
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可容量(mL)50アズワン品番1-432-17
  • アイボトルNEO用オプション品 アズワン

    アイボトルNEO用オプション品

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • フードパック 耐熱・耐寒容器 アズワン

    フードパック 耐熱・耐寒容器

    アズワン
    1,780税込1,958
    1袋(50枚)ほか
    翌々日出荷
    耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶