絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ネジ口瓶

1,704件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • BHL-2000KNo.1(N) TAKEMOTO

    BHL-2000KNo.1(N)

    TAKEMOTO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
    トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    406税込447
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ボンドボトル)

    GA(グリーンエース)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • メディウム瓶 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶

    PYREX(パイレックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
    耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

    サンプラテック
    87税込96
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 万国容器 馬野化学容器

    万国容器

    馬野化学容器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
  • ガロン瓶 アズワン

    ガロン瓶

    アズワン
    9,455税込10,401
    1セット(6本)
    当日出荷
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)
  • 詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)

    ミリオン・ジオサービス
    959税込1,055
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
  • 標準規格瓶 丸型広口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型広口

    ニッコー
    54税込59
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 細口角瓶 KAUTEX

    細口角瓶

    KAUTEX
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
  • JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    109税込120
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
  • ポリカーボネート瓶(広口) アズワン

    ポリカーボネート瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
  • 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン

    細口瓶 中栓付き NVNシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    71税込78
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ミストスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    2,698税込2,968
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
  • PFAボトル 広口 コクゴ

    PFAボトル 広口

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
  • ねじ口瓶 青キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ

    SIMAX
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic
  • ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器

    ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)

    宮原計量器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • スチロールねじ瓶 マルエム[理化学・容器]

    スチロールねじ瓶

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)約60~70仕様パッキン付き材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)透明
  • フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

    NALGENE(ナルゲン)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
    材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • ポリ角型瓶 1L テラオカ

    ポリ角型瓶 1L

    テラオカ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    12日以内出荷
    ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • PFAボトル 広口 三商

    PFAボトル 広口

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別広口
  • 短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業

    短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

    ニプロン化成工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
  • タイトボーイ フロロテクト アズワン

    タイトボーイ フロロテクト

    アズワン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • 広口茶色瓶 瑞穂化成工業

    広口茶色瓶

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
  • PE広口下口活栓付瓶 サンプラテック

    PE広口下口活栓付瓶

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レバーコック付のポリ瓶です。
    材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
  • 細口黒色瓶 瑞穂化成工業

    細口黒色瓶

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶角型

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓なし

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶