絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(36)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(165)
- 50~60未満(186)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(30)
- 1000~2000未満(527)
- 2000~3000未満(232)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(42)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(196)
- エスコ(130)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(118)
- Thermo Fisher Scientific(79)
- 三商(77)
- サンプラテック(71)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(57)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- TAKEMOTO(31)
- RS PRO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(165)
50~60未満(186)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(527)
2000~3000未満(232)
5000~6000未満(127)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥169税込¥1861個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5795材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)54色透明容量(mL)229高さ(mm)143質量(g)24奥行(mm)54
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(75本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(40本)ほか翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から8日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)ほか欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PTFE分解容器
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
アズワン¥239税込¥2631本翌々日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
大型広口びん HDPE製 白 持手付
Kartell(カルテル)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。材質HDPE
PVC広口容器 1箱 CEシリーズ
斎藤壜店¥7,798~税込¥8,578~1箱(28本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。材質PVC
広口ポリ容器 (中蓋付き)
エスコ¥115税込¥1271個翌々日出荷中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。材質ポリエチレン寸法(mm)37.5×77 (H)容量(mL)50内径(Φmm)28.5![蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763721-251120-02.jpg)
蓋つきプラスチック容器 ボール型
アーテック[学校教材・教育玩具]¥155税込¥1711個3日以内出荷かわいいボール型のプラスチック容器。かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:94×94×108mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)94×94×108適合年齢(歳)6歳
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付
三商¥2,998税込¥3,2981本欠品中ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥89税込¥981個10日以内出荷作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥609税込¥6701個(1個)翌日出荷気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
軽量規格瓶 褐色
マルエム[理化学・容器]¥8,598~税込¥9,458~1ケース(50本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷サイズが豊富な小型試料瓶です。材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4本)ほか16日以内出荷から24日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:フッ素樹脂色青
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ
KIMBLE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45
ハンディー取手 白 ピン付 1個
三宝化成¥469税込¥5161個翌々日出荷ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
スポイドボトル用ヒモキー69
三宝化成¥26税込¥291個9日以内出荷スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
EPDMゴムパッキン
三宝化成¥46税込¥511枚13日以内出荷レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mmアズワン品番62-2706-14
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥27,999税込¥30,7991個7日以内出荷軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入
三宝化成¥129税込¥1421個翌々日出荷角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mmアズワン品番67-2983-10




![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)





















![蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763721-251120-02.jpg)


![ニューカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261970-250418-02.jpg)

![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
![軽量規格瓶 透明 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15869966-250319-02.jpg)