絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

グッドボーイ フロロテクト
アズワン¥509~税込¥560~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ
TriForest¥689~税込¥758~1本翌々日出荷遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
フードパック 耐熱・耐寒容器
アズワン¥1,780~税込¥1,958~1袋(50枚)ほか翌々日出荷耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器
エスコ¥245税込¥2701個翌々日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-133材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)164.5質量(g)63胴径(Φmm)81
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B材質ポリエチレン寸法(mm)40×40×115容量(mL)100内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
グッドボーイ褐色瓶
アズワン¥950~税込¥1,045~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥7,398~税込¥8,138~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷から12日以内出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口ガラスボトル用 キャップ
アズワン¥505税込¥5561パック(10個)当日出荷70ネジ用のキャップです。仕様70ネジ用材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,150~税込¥2,365~1個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL
サンプラテック¥289税込¥3181個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL
サンプラテック¥219税込¥2411個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
アズワン¥13,980税込¥15,3781箱(100本)3日以内出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷容量(mL)55規格No.6全高(mm)74胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74胴径(Φmm)40.5色(キャップ)赤中栓あり
ブックボトル PP
サンプラテック¥519~税込¥571~1個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
JK-ボトル細口
TGK(東京硝子器械)¥85~税込¥94~1本4日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質ポリエチレン材質(キャップ)PP

















![PPサーブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981982-220209-02.jpg)