絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(36)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(165)
- 50~60未満(186)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(621)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(511)
- 700~800未満(30)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(232)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(42)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(196)
- エスコ(130)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(118)
- Thermo Fisher Scientific(79)
- 三商(77)
- サンプラテック(71)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(57)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- TAKEMOTO(31)
- RS PRO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(165)
50~60未満(186)
60~70未満(123)
100~200未満(621)
200~300未満(529)
500~600未満(511)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(232)
5000~6000未満(127)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1本(1本)ほか翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824001-250319-02.jpg)
クリーム瓶 CRシリーズ
マルエム[理化学・容器]¥24,980税込¥27,4781箱(60個)7日以内出荷オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。仕様100mL 60個入材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート容量(mL)100サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8アズワン品番67-6440-74
高気密保存瓶
ラブディポット¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980税込¥14,2781箱(12袋×1個)翌々日出荷ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
規格瓶SCC 茶褐色
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1箱(10袋×10本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ガラスボトル仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
広口ポリ容器 (中蓋付き)
エスコ¥6,030税込¥6,6331セット(5個)翌日出荷中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml
RS PRO¥5,898税込¥6,4881箱(10個)7日以内出荷丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入
テラオカ¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ
堀内硝子¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか13日以内出荷成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ
ユーケンサイエンス¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
パッカー角型 25L
テラオカ(1件のレビュー)¥4,899税込¥5,3891個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap
三宝化成¥46税込¥511個翌々日出荷洗浄瓶用の詰め替えキャップです。仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
ハンディー取手 白 ピン付 1個
三宝化成¥469税込¥5161個翌々日出荷ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大
三宝化成¥26税込¥291個翌々日出荷洗浄瓶用の詰め替え中栓です。仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mmアズワン品番62-2705-79
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
アズワン¥13,761~税込¥15,137~1ケース(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1ケース(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791箱(10個)翌日出荷仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(40本)ほか33日以内出荷から48日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ
エスコ¥2,730税込¥3,0031箱(10個)8日以内出荷仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
フッ素樹脂ボトムフィルター
BOHLENDER¥2,999税込¥3,2991個6日以内出荷外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。PFAボディの底面に分解不可の5μm PTFEフィルター付きです。仕様●ポアサイズ(um):5●サイズ(mm):Φ13×10H●耐熱:+200℃アズワン品番65-9642-08
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個欠品中仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
ボール安全混合容器 AGXシリーズ
大澤ワックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
角型ボトル 平角 2L 手付 BLC/N
三宝化成¥519税込¥5711本13日以内出荷。容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/83mm、胴幅/146mm、高さ/227mm、口内径/31mmアズワン品番67-2983-15
広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ
三宝化成¥249税込¥2741本翌々日出荷。キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/100.5mm、高さ/188mm、口内径/44mmアズワン品番67-2982-91
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
エスコ¥520税込¥5721個欠品中仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
チューブタグ
BOHLENDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
バイオボトル2L(オレンジトップ)
DGM¥26,980~税込¥29,678~1式(6個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入
セキスイ¥19,980税込¥21,9781箱(20本)13日以内出荷丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥8,798~税込¥9,678~1組(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート






![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824001-250319-02.jpg)




































![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)