絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(36)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(165)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(624)
- 200~300未満(533)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(509)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(526)
- 2000~3000未満(232)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(80)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(196)
- エスコ(133)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- サンプラテック(65)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(57)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(33)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(165)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(624)
200~300未満(533)
500~600未満(509)
1000~2000未満(526)
2000~3000未満(232)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
広口ペットボトル
ケニス¥2,898~税込¥3,188~1組(10本)当日出荷口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個欠品中仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
アイボトルNEO 274.202シリーズ
アズワン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているため、キャップとの気密性が高く、液切れが良いです。ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。仕様※オートクレーブ可(121℃)材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP容量1000mL規格ネジ口:GL45適合規格DIN/ISO 4796外径×高さH(Φmm×mm)Φ101×225アズワン品番3-9866-34
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥379~税込¥417~1袋(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)
透明プラスチックボトルΦ40×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット(10本)当日出荷便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
広口メジュームびん(青キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)
TAKEMOTO¥149税込¥1641個当日出荷液量調整に便利なトンガリキャップです。トラスコ品番772-6074材質PP幅(mm)43高さ(mm)85質量(g)9.8奥行(mm)43
PE取手付広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。色遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)
KAUTEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188容量(mL)2300アズワン品番3-6865-01
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)100高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
DURAN¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
DURAN¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
















![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)