絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,398~税込¥9,238~1箱(12本)ほか3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,098~税込¥3,408~1箱(12本)ほか3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1箱(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1箱(12本)ほか3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1セット(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
広口メジュームびん(茶・赤キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から6日以内出荷ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
広口メジュームびん(赤キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,398~税込¥8,138~1ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
強化瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
強化瓶
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
活栓付丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓有
酸洗浄PFA細口ボトル
コクゴ¥8,998~税込¥9,898~1袋(2本)ほか7日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFAジャー
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付
DURAN¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
スチロールねじ瓶 No.4
三商¥7,998税込¥8,7981セット(100個)6日以内出荷種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
スチロールねじ瓶 No.3
三商¥8,198税込¥9,0181セット(100個)6日以内出荷種別No.3材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)14上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.1
三商¥5,798税込¥6,3781セット(100個)4日以内出荷種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
スリムラインストレージボトル
三商¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
セーフティープラグボトル
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
PFA細口ボトル
ニチアス¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
Jボトル 角型広口 滅菌済
ニッコー¥31,980~税込¥35,178~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から63日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 広口
Jボトル 角型細口
ニッコー¥139税込¥1531本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
PFAトランスファジャー F-1021シリーズ
フロン工業¥59,399~税込¥65,339~1個24日以内出荷本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
PTFE広口ボトル F-1002シリーズ
フロン工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から17日以内出荷PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン
DESCO¥3,598税込¥3,9581個欠品中半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)180質量(g)68