4ページ目: その他試験紙

136件中 121~136件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
    用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99
  • ヨウ素試験紙 ロールタイプ ケニス

    ヨウ素試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    5日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス

    第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
  • テストストリップ 三商

    テストストリップ

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
  • フッ素試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(30枚)
    7日以内出荷
    サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
    寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
  • 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6タイプスティック
  • リトマス試験紙(AZUMI) ナリカ

    リトマス試験紙(AZUMI)

    ナリカ
    ¥1,950税込¥2,145
    1セット(500枚)
    4日以内出荷
    小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
    長さ(mm)60幅(mm)8
  • リトマス試験紙 安積濾紙

    リトマス試験紙

    安積濾紙
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(50枚×10個)
    当日出荷
    8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
    付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
  • 分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ) Merck(メルクミリポア)

    分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
    用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
  • リトマス試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    リトマス試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲5.0~8.0
  • 油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)

    油脂TBAテスター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
    TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
  • 抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)

    抗生物質検定用AAディスク 6Φ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    24日以内出荷
    円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
    TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
  • 抗生物質検定用AAディスク 13Φ TGK(東京硝子器械)

    抗生物質検定用AAディスク 13Φ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    6日以内出荷
    円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
    TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
  • ユニプロット専用濃度測定紙 日本油化工業

    ユニプロット専用濃度測定紙

    日本油化工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の試験紙です。

『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります

その他試験紙