2ページ目: その他試験紙

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会

    アシッドテープ(酸漏示色監視帯)

    谷口商会
    11,980税込13,178
    1箱(1巻)
    当日出荷
    簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
    用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど幅(mm)25厚さ(mm)0.7赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)長さ(m)10使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など主材質ポリエステル
  • ヨウ化カリウムデンプン試験紙 ナリカ

    ヨウ化カリウムデンプン試験紙

    ナリカ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1セット(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
    長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
  • リトマス試験紙 ケニス

    リトマス試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(200枚)
    当日出荷
    紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙 ケニス

    アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙

    ケニス
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 5型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
    付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
  • ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー)

    ヨウ素試験紙

    TOHO(トーホー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。
    測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
  • 塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ

    塩化コバルト紙 (一般試験紙)

    ナリカ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
  • 発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)

    発色ろ紙 POVテスター3、5型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
  • 酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験) Whatman(ワットマン)

    酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • 水分検出試験紙 三商

    水分検出試験紙

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57
  • アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1箱(250枚)
    当日出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター低濃度型と5型に使用可能なアルミ箔です。
  • 2744940 テストストリップLR 塩化物 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2744940 テストストリップLR 塩化物

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    24,980税込27,478
    1個
    49日以内出荷
    測定範囲30-600mg/L測定項目塩化物
  • 143601 滴下テスト 二酸化炭素 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    143601 滴下テスト 二酸化炭素

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    22,980税込25,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1.25-100mg/L測定項目二酸化炭素
  • 水分検出試験紙 ケニス

    水分検出試験紙

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
    付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
  • リトマス試験紙 高森コーキ

    リトマス試験紙

    高森コーキ
    599税込659
    1袋
    5日以内出荷
    土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。
    測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
  • リトマス試験紙 ADVANTEC

    リトマス試験紙

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(10冊×20枚)ほか
    3日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
  • ジョンソン リトマス試験紙 三商

    ジョンソン リトマス試験紙

    三商
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
  • リトマス試験紙(リールタイプ) ナリカ

    リトマス試験紙(リールタイプ)

    ナリカ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    好きな長さに切って使えるリールタイプ。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙 ケニス

    ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
    仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
  • ブック式リトマス試験紙 ケニス

    ブック式リトマス試験紙

    ケニス
    819税込901
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
    幅(mm)9タイプブック式
  • 水質検査試験紙 日産化学

    水質検査試験紙

    日産化学
    27,980税込30,778
    1セット(100枚×6箱)ほか
    当日出荷
  • 塩素試験紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    塩素試験紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(6巻)
    翌々日出荷
    塩素系消毒剤の濃度確認が手軽に行えます。カラーチャートにより判定が容易です。
    付属品プラスチックディスペンサー 1個幅(mm)4長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10・50・100・200アズワン品番2-3570-01
  • アクアチェック 3 100枚入 三和製作所

    アクアチェック 3 100枚入

    三和製作所
    4,098税込4,508
    1本
    5日以内出荷
    公定法である電流法に準拠して、残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定します。<使用法>。1:試験紙を水に浸す。2:試験紙を取り出し、一定時間反応させる。3:比色表で判定する。
  • オゾン試験紙(50枚入) SKC(環境測定)

    オゾン試験紙(50枚入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。
    用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
  • 乾燥度試験紙用変色表 アドバンテック

    乾燥度試験紙用変色表

    アドバンテック
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4mg/L測定項目塩素
  • 2194100 銅テストキット CU-6型 50回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2194100 銅テストキット CU-6型 50回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.1-4.0mg/L測定項目
  • 2745650 テストストリップ pH 50回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2745650 テストストリップ pH 50回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,998税込7,698
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH4~9測定項目pH
  • 2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    68,980税込75,878
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.1-0.3mg/L測定項目モリブデン
  • 2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-425ppm/0-25gpg種類テストストリップ(試験紙)測定項目硬度及び鉄
  • 148002 滴下テスト SU-5型 亜硫酸塩 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    148002 滴下テスト SU-5型 亜硫酸塩

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1-20/10-200mg/L測定項目亜硝酸
  • 2793944 テストストリップLR 塩素 250 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2793944 テストストリップLR 塩素 250

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    98,980税込108,878
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-10mg/L CL2測定項目塩素
  • 2601300 テストストリップ pH 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2601300 テストストリップ pH 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    12,980税込14,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH0~14測定項目pH
  • 201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    92,980税込102,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.01-0.3mg/L測定項目シアン
  • 1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.2-10.0/1-40mg/L測定項目モリブデン
  • 2745325 テストストリップ 鉄 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2745325 テストストリップ 鉄

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    10,980税込12,078
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-5mg/L測定項目
  • 2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲23-495pgp/385-8500mg/L測定項目アルカリ度
  • 145300 滴下テスト 5-B型 全硬度 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    145300 滴下テスト 5-B型 全硬度

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,898税込10,888
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1-30gpg CaCO3測定項目硬度

試験紙』には他にこんなカテゴリがあります

その他試験紙