絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~0.9(2)
- 0.0~11.0(2)
- 0.0~14.0(1)
- 1.0~4.0(1)
- 1.0~6.0(1)
- 1.0~7.0(1)
- 1.0~9.0(2)
- 1.0~12.0(1)
- 1.0~13.0(1)
- 2.0~6.0(1)
- 2.0~7.0(2)
- 2.0~9.0(3)
- 2.0~12.0(3)
- 3.0~9.0(1)
- 4.0~6.0(1)
- 4.0~9.0(1)
- 5.0~7.0(1)
- 5.0~8.0(1)
- 6.0~9.0(1)
- -(1)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(50)
- ADVANTEC(18)
- ケニス(18)
- アズワン(15)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(10)
- マイクロエッセンシャル(8)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Serim Research(6)
- TOHO(トーホー)(5)
- 三商(5)
- ナリカ(5)
- 日産化学(4)
- TRUSCO(3)
- 共立理化学研究所(2)
- MACHEREY NAGEL(2)
- スプレーイングシステムス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pH測定有効範囲」から絞り込む
0.0~0.9(2)
0.0~11.0(2)
1.0~9.0(2)
2.0~7.0(2)
2.0~9.0(3)
2.0~12.0(3)
5.0~7.0(1)
5.0~8.0(1)
6.0~9.0(1)
-(1)
pH測定有効範囲をもっと見る

残留塩素試験紙(アクアチェック)
日産化学(25件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。タイプスティックタイプ
クロール試験紙(25~200ppm)
ADVANTEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
クロール試験紙(10~50ppm)
ADVANTEC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
水試験紙(コバルトフリー)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501箱(50枚)当日出荷塩化コバルト不使用の水検出試験紙です。水に浸けると薄水色→青に変色します。不可逆性の反応を示すため、一度発色すると乾燥しても元には戻りません。適切なサイズに切って貼り付けておくだけで、結露の発生の有無を確認することができます。寸法(mm)40×40
POV試験紙(過酸化物価試験紙)
SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)4日以内出荷使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。仕様色見本(0、10、30~50)寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)アズワン品番6-9632-01
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。付属品試薬、試験管
よう化カリウム 粉体試薬
SIBATA(柴田科学)¥5,498税込¥6,0481箱(100袋)翌々日出荷DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
水硬度試験紙 50枚入
Serim Research¥3,198税込¥3,5181本(50枚)当日出荷水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425測定項目水硬度測定時間15秒アズワン品番4-1648-01
よう化カリウムでんぷん紙
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
よう化カリウムでんぷん紙
ケニス¥979税込¥1,0771箱(200枚)当日出荷遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。仕様20枚綴10冊入長さ(mm)70幅(mm)10
イオン試験紙
ADVANTEC¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
一般試験紙 塩化コバルト
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(200枚)当日出荷乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
半定量イオン試験紙(MQuant)
Merck(メルクミリポア)¥3,698~税込¥4,068~1箱(25枚)ほか当日出荷から22日以内出荷アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
塩化コバルト紙(ブックタイプ)
ケニス¥1,398税込¥1,5381箱(200枚)当日出荷水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。長さ(mm)70幅(mm)10タイプブックタイプ
塩素試験紙
ケニス¥2,798税込¥3,0781箱(100枚)当日出荷塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m
TOHO(トーホー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚
共立理化学研究所¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
スティック式遊離残留塩素試験紙
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581ケース(100枚)当日出荷検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
ホルムアルデヒド試験紙
関東化学¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)ほか当日出荷試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素
アドバンテック¥1,798~税込¥1,978~1組(30枚)ほか翌々日出荷から11日以内出荷試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。RoHS指令(10物質対応)対応
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ
マイクロエッセンシャル¥3,098税込¥3,4081パック(50枚)当日出荷PAAの濃度を0~160ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1~2秒以内でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、10秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/10/30/60/80/160ppmアズワン品番64-3727-42
遊離残留塩素試験紙 スティック式
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481ケース(100枚)当日出荷測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
感水試験紙 20301シリーズ
スプレーイングシステムス¥10,980税込¥12,0781袋(50枚)欠品中50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。材質特殊コーティング紙長さ(mm)52幅(mm)76アズワン品番2-1631-02
塩素試験紙
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
リトマス試験紙(アルカリ検出)
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20枚×10冊)ほか当日出荷アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。変色の経過赤→青
リフレクトクァント紙
Merck(メルクミリポア)¥9,698~税込¥10,668~1箱(50枚)当日出荷から21日以内出荷RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
水分検出試験紙(WATESMO)
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。幅(mm)10長さ(m)5pH測定有効範囲1~12
『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります
- pH試験紙
- その他試験紙