絞り込み
ブランド
- 旭産業
- モノタロウ(8)
- HIDAX(64)
- エスコ(34)
- グリーンクロス(32)
- 吉野(15)
- モリリン(14)
- ワンウィル(10)
- TRUSCO(9)
- コンドーテック(8)
- ユタカメイク(8)
- カジテック(7)
- 小泉製麻(5)
- 協伸製作所(5)
- アズワン(4)
- 日本マタイ(4)
- 昭和商会(4)
- 田村総業(4)
- ホクエツ(4)
- 太陽工業(3)
- ブランドをもっと見る
材質(本体)
- ポリプロピレン(15)

コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
旭産業¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ角型底部ロープ型
旭産業¥7,298~税込¥8,028~1袋当日出荷から翌日出荷角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
コンテナバッグ角型底十字ベルト
旭産業¥7,498税込¥8,2481袋当日出荷角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き
旭産業¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
旭産業¥4,998~税込¥5,498~1袋当日出荷排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ
旭産業¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
旭産業¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。トラスコ品番571-5905材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1200外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色
旭産業¥4,798税込¥5,2781袋欠品中丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。工場内での分別管理に最適トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型で小型の内袋付コンテナバッグです用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレンタイプ内袋:あり種類排出口:なし外径(mm)700最大充填質量(kg)300ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
旭産業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
旭産業¥6,998~税込¥7,698~1袋当日出荷から翌々日出荷本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネート本体なし
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)
旭産業¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。汚染物などの運搬に有効です。用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。トラスコ品番250-3666種別丸型材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1060タイプ内袋あり耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100ラミネートなし
角型コンテナバッグ
旭産業¥7,998税込¥8,7981袋当日出荷今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし
『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック
- モッコ