絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HIDAX(38)
- エスコ(21)
- モリリン(10)
- 旭産業(10)
- TRUSCO(9)
- 吉野(9)
- グリーンクロス(9)
- ワンウィル(7)
- コンドーテック(5)
- ユタカメイク(5)
- アズワン(4)
- 日本マタイ(4)
- 田村総業(4)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 昭和商会(3)
- 小泉製麻(3)
- 太陽工業(2)
- 萩原工業(2)
- WING ACE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質(本体)」から絞り込む

フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用
ユタカメイク(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態裸縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバック2型排出口あり
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
萩原工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色黒袋内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
千尋バック(フレコンバック)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
吉野¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から9日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバック1型排出口なし
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き
ジェイワークスプランニング¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750直径×高さ(mm)【排出口】450×500
耐候性フレコンバッグ
ユタカメイク¥48,980税込¥53,8781セット(10枚)当日出荷約3年タイプとなっており長期使用可能です。用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型色ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
フレコンバック 丸型(1t用)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
フレコンバック丸型
佐藤ケミカル¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3553材質PP高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
丸型フレコンバッグ (ドラム缶用/排出口付き)
エスコ¥4,050税込¥4,4551枚翌々日出荷ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使用できます。本体が立ちやすくなるよう胴巻きベルト2ヶ所付となっており、底部から排出できます。内面コーティングタイプのフレコンバッグのため、粉塵、微粉体にお使いいただけます。化学製造・金属製品製造業の方などの粉体輸送におすすめです。PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地なので、細かい粉を入れても漏れません。内袋を使わず済むので、作業性が上がり、資材コストも抑えられます。排出口あり。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ550×900、【排出口】Φ250容量(L)200耐荷重(kg)1000ベルト色黒吊りベルト長さ(mm)700
ガリバーフレコンバック W1.3×D1.3×H1.2m 約2000L(特大フレコン)
ユタカメイク¥3,598税込¥3,9581個(2000L)当日出荷・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付用途かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック材質ポリプロピレン色ベージュ高さ(mm)1200タイプ排出口:なし加工ラミネートなし縦(mm)1300横(mm)1300
フレコンバッグ Drum930KR 10枚セット
グリーンクロス¥19,980税込¥21,9781セット(10枚)欠品中『フレコンバッグ Drum930KR』は、ドラム缶の中にすっぽり入り、抜き出しも楽々なフレコンバックです。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい仕様です。用途ドラム缶に直接中身を入れず、袋だけ抜き取って使いたいという方に。形状丸型質量(kg)1.2/枚タイプ投入口:全開、テーパー型(山型)、排出口:無容量(L)220耐荷重(kg)500寸法(Φ×高さH)(mm)550×930![1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795219-240903-02.jpg)
1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)
エスコ¥4,950税込¥5,4451枚(1枚)翌日出荷書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途水切り洗浄乾燥用に仕様耐候型(4ヶ月)材質耐候剤入ポリプロピレン寸法(mm)排出口:500×500(H)色黒質量(g)1900容量(L)1045耐荷重(kg)1000サイズ(Φmm)1100×1100(H)
フレコンバック
モリリン¥18,880税込¥20,7681セット(10枚)当日出荷ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:あり色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)
1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
エスコ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
フレキシブルコンテナ
小泉製麻¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか3日以内出荷定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)。食品衛生法に適合用途化学薬品、肥料、飼料、農作物。穀物運搬として多岐にご利用いただけます。
フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.6mm ベージュ 10~20枚セット
グリーンクロス¥26,980~税込¥29,678~1セット(10枚)ほか6日以内出荷排出口なしタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。色ベージュ目合い(mm)0.6
フレコンバック
HIDAX¥35,980税込¥39,5781セット(10枚)4日以内出荷角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし
ジェイワークスプランニング¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
エスコ¥5,430税込¥5,9731個4日以内出荷エスコ品番EA981WM-27タイプ注入口全開容量(L)1007寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット
グリーンクロス¥33,980~税込¥37,378~1セット(10枚)ほか6日以内出荷排出口なしタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。色黒目合い(mm)0.4
フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット
グリーンクロス¥39,980税込¥43,9781セット(10枚)6日以内出荷排出口ありタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)Φ1100×1080質量(kg)19色黒入数(枚)10耐荷重(kg)1000容量(m3)1目合い(mm)0.4
フレコンバック
HIDAX¥36,980税込¥40,6781セット(10枚)4日以内出荷排出口付のスタンダードタイプ 。内面コーティング付き 。100mm幅の強力なベルト用途使用に適した内容物 各種内容物 (粉末活性炭)仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥38,980税込¥42,8781セット(10枚)4日以内出荷排出が楽々な底部全開排出構造 。ワンタッチ全開排出で、引っかかりやすいプラ・木屑・紙屑等にピッタリ。 。強力な100mmベルトを採用用途使用に適した内容物。古紙/プラスチック製品/木材/ゴム製品/各種廃棄物/堆肥仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:1100×800投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥48,980税込¥53,8781セット(10枚)4日以内出荷2.1立米の大容量 。2.1立米の大容量 。上部は、四角いフタが4枚付いています。用途使用に適した内容物。プラスチック製品/ペットボトル/缶/堆肥/わら/古紙/衣料/各種廃棄物/各種原料仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)6色ベージュ高さ(mm)1740タイプワンウェイタイプ容量(L)2100投入口寸法(径×高さ)(mm)□1100×120外径(mm)□1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥39,980税込¥43,9781セット(10枚)4日以内出荷1立米の水切りバッグ 。通常のフレコンバッグ生地より目が粗いため、水が切れやすい。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥25,980税込¥28,5781セット(10枚)4日以内出荷投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン用途使用に適した内容物。米/籾/玄米仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1300タイプワンウェイタイプ容量(L)1230寸法(Φ×mm)排出口:600×500投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥41,980税込¥46,1781セット(10枚)4日以内出荷1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥46,980税込¥51,6781セット(10枚)4日以内出荷2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)800投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800外径(mm)860×860最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)4日以内出荷丸型・1000リットル。 内袋PEライナー装着済 。防湿・漏れ防止用途紛体物、汚染土壌入れに仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥53,980税込¥59,3781セット(10枚)4日以内出荷中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料仕様吊り方:4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)4色白、ベルト:黒高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1200寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック
HIDAX¥27,980税込¥30,7781セット(10枚)4日以内出荷角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.2色ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800外径(mm)□900最大充填質量(kg)1000
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品





















![1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795219-240903-02.jpg)

![1.1t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64810857-210511-02.jpg)

![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)





![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)