絞り込み
材質(本体)
  • ポリプロピレン(4)
ブランド
  • モノタロウ
  • HIDAX(47)
  • エスコ(21)
  • 旭産業(11)
  • モリリン(10)
  • TRUSCO(9)
  • 吉野(9)
  • グリーンクロス(9)
  • ワンウィル(7)
  • コンドーテック(5)
  • ユタカメイク(5)
  • カジテック(5)
  • アズワン(4)
  • 日本マタイ(4)
  • 田村総業(4)
  • 太陽工業(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(3)
  • 昭和商会(3)
  • 小泉製麻(3)
  • 萩原工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)から絞り込む
ポリプロピレン(4)
  • フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ

    フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷
    ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
    仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
  • フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ

    フレコンバック バージン材 食品衛生法適合

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
    用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠販売区分業務用
  • フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ モノタロウ

    フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
    用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして材質本体・ベルト部/PP(バージン)、投入口/PE(バージン)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750ブラックタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なしベルト幅(mm)100ベルト反転ベルトありJIS規格JIS Z 1651:2017準拠質量(kg/枚)2.4耐候性3年対応耐荷重(t)1
  • フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合 モノタロウ

    フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95販売区分業務用

フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック丸型