12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグ フロロカーボン デュエル

    ビッグ フロロカーボン

    デュエル(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
    クリアー
  • X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8

    X-BRAID(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
  • 魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50m)
    8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)50
  • X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m

    X-BRAID(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン単色ノンマーク長さ(m)300
  • 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100
  • 磯スペシャル 遠投カゴ フロートタイプ SUNLINE

    磯スペシャル 遠投カゴ フロートタイプ

    SUNLINE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(200m)ほか
    8日以内出荷
    ・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【フロートタイプ】。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる新技術により、一般的なナイロン素材よりも『比重』を軽くすることに成功しました(比重1.1)。・軽さによりキャスト時に掛かる糸の重量抵抗を低減。ロングキャスト性能が向上します。
    材質ナイロンイエロー
  • トルネード Vハード SUNLINE

    トルネード Vハード

    SUNLINE(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(50m)
    8日以内出荷
    硬さを突き詰めた先にあったのは「スレを弾く(はじく)」という新世界。抜群の実釣強さが、その一尾を逃さない。「プラズマライズ」により、フロロカーボンの表面にガラスのような硬いポリマー層を形成。スレを弾いてキズ自体を寄せ付けないほどの強靭さは、根ズレなどハードな外的要因が絡む場所で抜群の実釣強さを発揮します。
    材質フロロカーボンナチュラルクリア
  • KIWA CUTTER(キワカッター) BREADEN(ブリーデン)

    KIWA CUTTER(キワカッター)

    BREADEN(ブリーデン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    *ノット時にリーダーを適正位置で簡単にカットできる。(ノットのリーダーをキワキワでカット可能!) *セラミックブレードを採用しているので錆びない。 *フックシャープナー付き
    用途<ノット時のきわカット方法>1:切断するリーダーを刃の部分で軽く挟みます。 2:そのまま軽く挟んだ状態で切断位置(編み込み位置)までカッターを移動させます。 3:編み込みに当たって止まった位置で力を入れて押し込むと、PEラインを傷付けることなく、編み込みのキワキワの位置でリーダーを切断できます。寸法(mm)60ブラック材質(ブレード)セラミック
  • マリンステージ500m PRO:TRUST(プロトラスト)

    マリンステージ500m

    PRO:TRUST(プロトラスト)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途あらゆるフィールドに対応するオールマイティーライン。
  • 魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス)

    魚鋏(さかなはさみ) 分解式

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ。魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」。今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
  • UVF ソルティガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ

    UVF ソルティガセンサー 12ブレイドEX+Si

    ダイワ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    12本の基糸を超高密度に製紐した、ダイワ独自の角打ち12ブレイド。
  • X-BRAID SHINJI X9 X-BRAID

    X-BRAID SHINJI X9

    X-BRAID(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    潮流と魚信を制覇! 新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地 UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス 着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度 新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止 高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備 潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ 強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。
    仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
釣り糸/ワイヤー