絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(1)
- 住化アグリテック(65)
- ネタフィム(16)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
- 石本マオラン(2)
- 三洋化成(2)
- サンホープ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- KIBAN TECH(2)
- グリーンライフ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- カクイチ(1)
- グローベン(1)
- OATアグリオ(1)

散水チューブ 50m
カクダイ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ドリップチューブ(スリム)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300最大延長(m)直線/10
散水チューブ 10m
カクダイ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
散水チューブ 5m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ポーラスパイプ 10m
カクダイ¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
ポーラスパイプ 5m
カクダイ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5