掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 P-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
53,980税込59,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
平型ハンドル車 S-N(握りネジ付) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
種別ハンドル
デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型LAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
BK SUSローレットビス 大阪魂BK SUSローレットビス大阪魂
54,600税込60,060
1袋(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法B(mm)5
SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂SUS(-)ローレット(ケンサキ大阪魂
51,520税込56,672
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。 切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!! 先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。 メンテナンスなどが容易に行えます。
用途自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・ 医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂BK SUS(-)ローレットビス大阪魂
53,340税込58,674
1袋(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
56,980税込62,678
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手ジョー・プリンス竹下
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上取付穴深さ(mm)14
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/Gアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/Aアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
73,980税込81,378
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
65,980税込72,578
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状NRoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
58,980税込64,878
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0381材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×45 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×45三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0380材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0379材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×35 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×35三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0378材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×30三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
16日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0377材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×25三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0376材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×20 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×20三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0375材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×15 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×15三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0374材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0373材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0372材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0371材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0370材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
ハンドル・取っ手・グリップ