絞り込み
材質
  • 鋳鉄
  • その他(2)
  • アルミ(354)
  • ガラス繊維(4)
  • ゴム(5)
  • シリコン(1)
  • スチール(268)
  • ステンレス(737)
  • チタン(5)
  • メラミン(1)
  • 亜鉛合金(631)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • (15)
  • 樹脂(818)
  • 皮革(10)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(74)
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(16)
  • イマオコーポレーション(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
5,847税込6,432
1個
当日出荷から5日以内出荷
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 P-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-NMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所)オフセットクランクハンドル OA-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法K穴なし材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 NRPMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
SH スピードハンドル イマオコーポレーションSH スピードハンドルイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:25ボス径(Φmm)30ハンドル径(Φmm)100ハンドル高さ(mm)40
4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドルジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1個
12日以内出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
平型ハンドル車 S-N(握りネジ付) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
オフセットクランクハンドル OA-B MIYOSHI(小西製作所)オフセットクランクハンドル OA-BMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
角リム朝顔型ハンドル車 K-N MIYOSHI(小西製作所)角リム朝顔型ハンドル車 K-NMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキスポーク数3
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。
トラスコ品番131-7660材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:33ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)49
スピードハンドル SH MIYOSHI(小西製作所)スピードハンドル SHMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質ダクタイル鋳鉄FCD450寸法d(mm)30寸法S(mm)19表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法R50寸法H56寸法L39
角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所)角リム朝顔型ハンドル車 KB-NMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理黒色チヂミ焼付塗装スポーク数3
平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200 イマオコーポレーション丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)材質鋳物R80A20L37H58質量(g)580タイプフェノール樹脂製D200S17D139d133スポーク数3MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:40ボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)200ハンドル高さ(mm)56
朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:35ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)180ハンドル高さ(mm)53
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
ウェイトスポークハンドル車 WSH-N MIYOSHI(小西製作所)ウェイトスポークハンドル車 WSH-NMIYOSHI(小西製作所)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
種類平スポーク材質鋳鉄FC200表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法G103
ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所)ストレートクランクハンドル QB-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所)ストレートクランクハンドル QA-NMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
角リム朝顔型ハンドル車 KN MIYOSHI(小西製作所)角リム朝顔型ハンドル車 KNMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキスポーク数3
角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所)角リム朝顔型ハンドル車 KBNMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理黒色チヂミ焼付塗装スポーク数3
平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,298税込10,228
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状FRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
形状FRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ