絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(20)
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(97)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • シブタニ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • エスコ(2)
  • 栃木屋(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハンドル・取っ手・グリップ :「5m 棒」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
544税込598
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
234税込257
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
ステンレス 丸棒取手3型(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手3型(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
612税込673
1個
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)27種類丸形寸法MM5
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)TAKIGEN(タキゲン)
470税込517
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00678
足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)37種類丸形寸法MM5
ステンレス 取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
552税込607
1個
当日出荷
寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手3型(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手3型(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
ステンレス 楕円取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
1,814税込1,995
1個
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
153税込168
1個
7日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)12種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)6タキゲンコード1934材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス 取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
245税込270
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25
ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)引戸用フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L10)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ステンレス 楕円取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
1,474税込1,621
1個
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
ステンレス 取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
5日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04622
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
2,500税込2,750
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110)TAKIGEN(タキゲン)
2,388税込2,627
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04627
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
フラットリフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)フラットリフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)030
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
ステンレス 楕円取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)7寸法L1(mm)10寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22157
ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
ハンドル・取っ手・グリップ