絞り込み
材質
  • ステンレス(12)
  • 亜鉛合金(3)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • イマオコーポレーション(257)
  • 廣杉計器(249)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(120)
  • RS PRO(75)
  • LAMP(スガツネ工業)(64)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(54)
  • 三星産業貿易(45)
  • ハーフェレ(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • MK(丸喜金属本社)(11)
  • 三木プーリ(10)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • ノーブランド(7)
  • 栃木屋(7)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • 大阪魂(5)
  • シブタニ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドルユニットジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
ステンレス角パイプ・L型バーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス角パイプ・L型バーハンドルジョー・プリンス竹下
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
23,980税込26,378
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水ハンドルジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様鍵付区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドルジョー・プリンス竹下
10,480税込11,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
11,880税込13,068
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)対応ガラス:8~12取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8表面仕上げ鏡面研磨(MST)
ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドルジョー・プリンス竹下
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス落し込み式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ19
ステンレス落し込み式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手ジョー・プリンス竹下
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ22
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ハンドル・取っ手・グリップ