絞り込み
ストローク(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 197(1)
  • 205(1)
  • 219(1)
  • 220(2)
  • 238(1)
  • 259(1)
  • 269(1)
  • 270(2)
  • 275(1)
  • 296(1)
  • 297(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 319(1)
  • 320(2)
  • 333(2)
  • 360(2)
  • 550(2)
長さ(m)
  • 0.1未満(1)
  • 0.1~0.2未満(2)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 0.3~0.4未満(10)
  • 0.4~0.5未満(9)
  • 0.5~0.6未満(4)
  • 0.6~0.7未満(2)
  • 0.7~0.8未満(1)
定格荷重(N)
  • 196
  • 98(15)
  • 147(31)
  • 235(16)
  • 245(22)
  • 255(13)
  • 265(22)
  • 275(12)
  • 284(10)
  • 294(31)
  • 314(18)
  • 333(23)
  • 353(20)
  • 363(20)
  • 392(10)
  • 422(13)
  • 441(29)
  • 461(12)
  • 490(24)
  • 588(11)
材質(レール)
  • スチール(21)
  • ステンレス(SUS304)(1)
種類
  • スライド形(15)
  • リニア形(4)
  • ローラ形(3)
段数
  • 2(13)
  • 3(5)
2・3
表面処理(レール)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • 三価クロメート(8)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート処理(7)
  • 粉体塗装(4)
ホワイトクロメート処理・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 栃木屋(8)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・WAKI(和気産業)・ACE(エース)・日本アキュライド・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 711 底付タイプLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5
ヨーロピアンスライドレール ACE(エース)ヨーロピアンスライドレールACE(エース)(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷から3日以内出荷
引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2723LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3J52高千穂交易
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)スライドレール 702-WTLAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製の白塗装レールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっきホワイト推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z23タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z22タイプ)栃木屋
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z21タイプ)栃木屋
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z20タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z20タイプ)栃木屋
969税込1,066
1セット
4日以内出荷
超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)15レール長さ(mm)70定格荷重(N)196(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)76RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z14タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z13タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z12タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z11タイプ)栃木屋
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール