絞り込み
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
721件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易リニアスライドレール(軽荷重)高千穂交易
879税込967
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
749税込824
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形定格荷重(N)98/組段数3材質(レール)SUS304厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
949税込1,044
1本
4日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)11高さ(mm)15取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
689税込758
1本
5日以内出荷から106日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
549税込604
1本
5日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)6高さ(mm)15取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール日本アキュライド
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール 406.4mm 日本アキュライドダブルスライドレール 406.4mm日本アキュライド
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドウェイ NB(日本ベアリング)スライドウェイNB(日本ベアリング)
10,363税込11,399
1個
21日以内出荷から121日以内出荷
二段型引出しレール 栃木屋二段型引出しレール栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー材質SPCC、POMRoHS指令(10物質対応)対応種類ローラ形定格荷重(N)215.6(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール用ブラケット 栃木屋スライドレール用ブラケット栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷
TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製スライドレール 栃木屋ステンレス製スライドレール栃木屋
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類スライド形定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SUS430材質SUS430、ウレタンゴム、POM部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド表面処理黒色、原色RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z34タイプ)栃木屋
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z33タイプ)栃木屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z32タイプ)栃木屋
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)329レール長さ(mm)300定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)628RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z31タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)229レール長さ(mm)200定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)416RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z24タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形ストローク(mm)384レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)508RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z23タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z22タイプ)栃木屋
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z14タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z13タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z12タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z11タイプ)栃木屋
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 LAMP(スガツネ工業)スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)76.2幅W(mm)19
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形定格荷重(N)980/ペア材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理耐荷重(N/ペア)980仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA9型 超重量用LAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3LAMP(スガツネ工業)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライドタッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)日本アキュライド
2,798税込3,078
1本
当日出荷
タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドセルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,698税込2,968
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5RLAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R71 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3質量(kg/m)5.4幅W(mm)21材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
スライドレール CBL-R53 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R53LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール