絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(284)
- 0.4~0.5未満(288)
- 0.5~0.6未満(271)
- 0.6~0.7未満(195)
- 0.7~0.8未満(150)
- 0.8~0.9未満(39)
- 0.9~1.0未満(25)
- 1.0~1.5未満(28)
- 1.5~2.0未満(15)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(17)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(207)
- 日本アキュライド(91)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(72)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(42)
- RS PRO(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- オイレス工業(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・NBK(鍋屋バイテック会社)・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・ブランドをもっと見る

Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ARS20S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)28以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール 底付けローラーレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド種類ローラ形段数2定格荷重(N)196(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.5表面処理(レール)粉体塗装
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール S101
日本スライド工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
アルミスライドレール 軽量用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
フリースライドロック
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個欠品中アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C1029
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 8400
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
収納扉用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。材質鋼種類リニア形仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理
プラスチックスライドレール SB-257-R2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ソフトクローズレール3J52
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下
ハーフェレ¥499~税込¥549~1ペア6日以内出荷から8日以内出荷木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。用途引き出し仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個材質スチール取付引出しに底付種類スライド段数2仕上粉体塗装白調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット
ハーフェレ¥299~税込¥329~1個8日以内出荷iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1セット8日以内出荷NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し仕様内引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,498~税込¥2,748~1セット6日以内出荷から8日以内出荷NovaProScala用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ソフトクローズタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,460~税込¥1,606~1個当日出荷から5日以内出荷セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)