絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(284)
- 0.4~0.5未満(288)
- 0.5~0.6未満(271)
- 0.6~0.7未満(195)
- 0.7~0.8未満(150)
- 0.8~0.9未満(39)
- 0.9~1.0未満(25)
- 1.0~1.5未満(28)
- 1.5~2.0未満(15)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(17)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(207)
- 日本アキュライド(91)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(72)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(42)
- RS PRO(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・NBK(鍋屋バイテック会社)・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数2推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
天板付スライドレール
大阪魂(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ静止耐荷重(kg)20材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド
ハーフェレ¥249~税込¥274~1ペア当日出荷両方向から引ける簡易引き出しレールです。用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
ソフトクローズ スライドレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
プラスチックスライドレール SB-275A
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥51税込¥561本当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール用 キーボードブラケット
アイワ金属(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
引出し用ソフトクローザー Plus
ハーフェレ(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。材質プラスチック仕上アイボリー、自然色
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレールミニベアリングタイプ
ハイロジック(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(2本)当日出荷細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
キャリッジ ショートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。段数2
スライドレール ローラータイプ底付
アイワ金属(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック当日出荷から6日以内出荷引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂定格荷重(N)245材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
スライドレール
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引きボールスライドレール
アトムリビンテック(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
3段式スライドレール
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット翌日出荷ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)35
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
リニア型多目的スライドレール RS115
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
C650型ガイドレール
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個欠品中色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。材質鋼種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3614
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
マルチローラーリニアガイドレール取付プレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
日本アキュライド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール クワドロタイプ
アイワ金属(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。材質(レールボール用ケージ)樹脂製種類スライド形段数2定格荷重(N)(左右1セット)245材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
ARS20S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト