絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(283)
- 0.4~0.5未満(286)
- 0.5~0.6未満(269)
- 0.6~0.7未満(193)
- 0.7~0.8未満(148)
- 0.8~0.9未満(37)
- 0.9~1.0未満(23)
- 1.0~1.5未満(26)
- 1.5~2.0未満(13)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(17)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(207)
- 日本アキュライド(91)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(72)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(42)
- RS PRO(35)
- THK(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る

スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2002
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷から4日以内出荷レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール762.0mm
日本アキュライド¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)当日出荷ストローク(mm)787質量(kg)2.04種類スライド形段数3定格荷重(N)860(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)762表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール250mm
日本アキュライド¥2,498税込¥2,7481セット(2本)当日出荷トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)250表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール406.4mm
日本アキュライド¥3,998~税込¥4,398~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥4,398~税込¥4,838~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール ND150
日本スライド工業¥899~税込¥989~1本当日出荷から11日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ガイドレール(RCプロファイル)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷色グリーン長さ(m)2質量(g/m)650材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
スライドレール用 直立ブラケット
アイワ金属(1件のレビュー)¥938税込¥1,0321箱(4枚)当日出荷用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個材質鉄・メッキ仕上アズワン品番64-5082-70
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSM
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷頭部を焼入れしたストッパボルト。付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U
岩田製作所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
スライドレール L52145
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質鋼高さ(mm)51.9種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540定格荷重(N)540/ペア推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R26
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C9301
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3701
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から5日以内出荷サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。用途サーバーラック専用材質鋼高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3522G
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製スライドレール272SL
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア E-CC-380
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。用途ケーブルカバー材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用材質ステンレス鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理