絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
833件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋

    ステンレス蓋止(施錠用穴付)

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ 栃木屋

    ケーブルクリップ

    栃木屋
    22税込24
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
    用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    76税込84
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    51税込56
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8カップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • D1スプリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スプリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長パッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
  • ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
    用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
  • つる長パッチン ジョー・プリンス竹下

    つる長パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鍵止パッチン

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    欠品中
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
  • クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    クリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    249税込274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェラコンキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ジェラコンキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)24材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)1.5種類クリップ型取付け方法面付タイプ質量(g/セット)1.5
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座トラスコ品番481-1224ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-12 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC0051 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0051

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ブラック高さ(mm)14.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)17種類標準タイプ吸着力(N)53.9吸着力(N[kgf])53.9[5.5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチワンタッチ TRUSCO

    マグネットキャッチワンタッチ

    TRUSCO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
    仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437幅(mm)12全長(mm)40材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13適合板厚(mm)板金t1.0 t1.2 樹脂t1.0~1.4吸着力(N)40材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
  • マグネットキャッチアルミ製 TRUSCO

    マグネットキャッチアルミ製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    簡易型タイプです。
    トラスコ品番300-5119厚さ(mm)11.2全長(mm)38シルバー質量(g)18吸着力(N)25取付ピッチ(mm)30推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
    トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45質量(g)18吸着力(N)50取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
    仕様埋め込み型トラスコ品番300-5194幅(mm)12全長(mm)48材質(本体)ABS樹脂質量(g)18吸着力(N)30取付ピッチ(mm)37取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(BS)

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-9) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-9)

    栃木屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT10) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン WAKI(和気産業)

    パッチン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バネの力でしっかりと締めます。
    用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
  • パッチン錠ステンレス TRUSCO

    パッチン錠ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    461税込507
    1個
    当日出荷
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠(キーパー) 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠(キーパー)

    栃木屋
    21税込23
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品

    栃木屋
    698税込768
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ