絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個欠品中付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
マグネットキャッチ
シブタニ¥89税込¥981個4日以内出荷埋込型です。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個6日以内出荷本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,147~税込¥7,862~1個当日出荷から4日以内出荷丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
小型埋込みマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥50税込¥551個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
鍵穴付USパチン錠2型
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
プッシュインキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個当日出荷埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。用途鋼製キャビネットの蓋止め材質冷間圧延綱板(SPCC)適合板厚(mm)0.8~1表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22252
ローラーキャッチ(P=24)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
コーナーキャッチクリップ(ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷筺体のコーナーに取り付けができます。トラスコ品番778-7201材質ステンレス(SUS304)質量(g)56取付穴(mm)(本体)4.5
樹脂蓋止
栃木屋¥679税込¥7471個当日出荷樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
角型USパチン
栃木屋¥259税込¥2851個当日出荷シンプルなアームキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])200[20.4]RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50色シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理吸着力(N[kgf])25[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個当日出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレス針金パッチン
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0018材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)75表面処理ユニクロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
マグネットキャッチ MC-12S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-12
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座色金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。用途小型計測機器、軽量BOXなど材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。仕様埋め込み型全長(mm)80色シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
ボールキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ZDC)
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT9)
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応