絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(43)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ファスナー セット品
栃木屋¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から7日以内出荷操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー埋込キャッチRCU
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
ステンレス アームキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥435~税込¥479~1個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
ロータリーキャッチ
栃木屋¥70税込¥771個当日出荷樹脂特性を活かした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷標準タイプのパッチン錠です。トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39
耐熱プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥959税込¥1,0551個当日出荷耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6
ダンパーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
パチン錠(鍵穴付き)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
スライドクリップロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,856税込¥2,0421個当日出荷旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
ステンレス パチン錠調整受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥372税込¥4091個当日出荷パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。用途工作機械・計測機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)33材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)タキゲンコード24324
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,147~税込¥7,862~1個当日出荷から4日以内出荷丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
ステンレス 鍵付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
掛金パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷3種類の大きさがあり用途によって選択できます。用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵穴付USパチン錠2型
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥976税込¥1,0741個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。材質黄銅板(C2680)質量(g)30引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
帯電防止クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥456~税込¥502~1個当日出荷から4日以内出荷帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の機器付属品受板
ローラーキャッチ(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。トラスコ品番778-7162材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蓋止
栃木屋¥679税込¥7471個当日出荷樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応