絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: キャッチ

833件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ワンタッチオープンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
    用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
  • ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋

    ガラス用マグネットキャッチ受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
    用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カヌークリップ 栃木屋

    カヌークリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
    用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    取付け面が2方面から選べます。
    用途分電盤・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(g)10標準色ブラック
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,024税込2,226
    1個
    当日出荷
    ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
    用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • 無線パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    無線パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
    用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口材質黄銅板(C2680R)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレスコーナーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
    用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
    高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
  • 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両引張荷重(N)588材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20480
  • D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR リセプタクルーリベットプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    当日出荷
  • ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
    用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
  • 耐熱マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    耐熱マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    欠品中
    耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
    用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
  • パッチン錠 ビクター ハイロジック

    パッチン錠 ビクター

    ハイロジック(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
    材質
  • マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    942税込1,036
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
  • ステンレス 角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    771税込848
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)引張荷重(N)49質量(g)23表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
  • パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
  • ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
  • ステンレス ボックスローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボックスローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
    用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
  • 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器
  • プッシュボルト TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,362税込1,498
    1個
    当日出荷
    施錠・解錠がワンタッチでできます。
    用途通信機器・事務機器・ドア材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード21556
  • 薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    薄型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
    用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    A 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    全長(mm)60質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)16吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)12.5全長(mm)40質量(g)16取付ピッチ(mm)31推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
キャッチ