絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
833件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=53)

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53吸着力(N)29寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64吸着力(N)49寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    600税込660
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
  • 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    405税込446
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
  • プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュインマグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾強力パッチン ハイロジック

    装飾強力パッチン

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    アズワン品番64-7751-01
  • パッチン錠 ハイロジック

    パッチン錠

    ハイロジック
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
  • C3 グラバードアキャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C3 グラバードアキャッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    77税込85
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方の機能を有しています。
    トラスコ品番300-5151全長(mm)45材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)15吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
  • プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュ式マグネットキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
    用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-6) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-6)

    栃木屋(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T6質量(g)0.7寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
  • 49x32mm パッチン エスコ

    49x32mm パッチン

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)32全長(mm)49
  • プッシュロック 栃木屋

    プッシュロック

    栃木屋
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
    用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用いただけます。
    用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    用途分電盤・工作機械・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25吸着力(N)47±10材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ブラック表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23298
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
  • ステンレス鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24635
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    45税込50
    1個
    欠品中
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
  • ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    922税込1,014
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・ボートのハッチアイボリー
  • セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤
  • プラキャッチ 栃木屋

    プラキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ IN型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
  • ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R500R

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
    材質(本体)質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールキャッチ 栃木屋

    ステンレスボールキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(ZDC)

    栃木屋(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型蓋止(中) 栃木屋

    セミ型蓋止(中)

    栃木屋
    669税込736
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤等質量(g)11許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ