22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントバー用電源コード サンワサプライコンセントバー用電源コードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
欠品中
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
15Aコンセントバー用防塵カバー サンワサプライ15Aコンセントバー用防塵カバーサンワサプライ
599税込659
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5アズワン品番64-0856-81
15Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ15Aコンセントバー用コネクタサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電源コード(m)3定格容量15A・125V電源プラグ3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)アズワン品番64-0856-72
コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ サンワサプライコンセントバー安全ブレーカ付コネクタサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
20Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ20Aコンセントバー用コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-14
20Aコンセントバー用防塵カバー サンワサプライ20Aコンセントバー用防塵カバーサンワサプライ
599税込659
1個
当日出荷
20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×26.5アズワン品番64-0866-20
20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付 サンワサプライ20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15
15Aコンセントバー用延長アダプタ サンワサプライ15Aコンセントバー用延長アダプタサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電源コード(m)0.4定格容量15A・125Vアズワン品番64-0850-26
20Aコンセントバー用電流監視装置 明工社20Aコンセントバー用電流監視装置明工社
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用延長アダプター 明工社20Aコンセントバー用延長アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター 明工社20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付 明工社15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付明工社
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター 明工社15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度センサー ATEN温度・湿度センサーATEN
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲温度:0~40度、湿度:30~80%測定精度温度:±1度、湿度±3%コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー ATEN温度センサーATEN
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。
用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲0~40度測定精度±1度コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ15Aコンセントバー用コネクタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
定格容量15A・125Vアズワン品番64-0856-71
コンセントバー用延長用アダプタ サンワサプライコンセントバー用延長用アダプタサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
20Aコンセントバー用電流監視装置 R形 明工社20Aコンセントバー用電流監視装置 R形明工社
46,980税込51,678
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター R形 明工社20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター R形明工社
4,998税込5,498
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用電流監視装置 R形 明工社15Aコンセントバー用電流監視装置 R形明工社
46,980税込51,678
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター R形 明工社15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター R形明工社
4,998税込5,498
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター R形 明工社15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター R形明工社
4,998税込5,498
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応

電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)アクセサリ