絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.068(1)
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 25.4(1)
- 50(1)
- 50.8(1)
- 182(3)
- 210(1)
- 300(1)
- 482(1)
特長
- その他(1)
- 耐湿(1)
色
シルバー(1)
ブラック(4)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 32.9(1)
基材
- ゴム系(1)
- 布系(4)
- 鉛箔(1)
ゴム系・布系・鉛箔
ブランド
- 3M(スリーエム)
- イシマル産業(6)
- エアロフレックス(5)
- 寺岡製作所(2)
- アール(2)
- 日新EM(2)
- アキレス(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- ケニス(1)
- 竹内工業(1)
- GB[制御機器](1)
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.068(1)
0.1(1)
0.17(1)
0.19(1)
0.2(1)
0.23(1)

導電性両面シートテープ 9711S-200
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
導電性両面シートテープ 9711S-30
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.03色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5
鉛箔テープ 420
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。色シルバー長さ(m)32.9基材鉛箔粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
導電性片面シートテープCEF-3BV
3M(スリーエム)¥849税込¥9341枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5407材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.068色黒サイズA4電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4粘着力(N/10mm)4.4
導電性両面シートテープ 9711S-100
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.1色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
ロールカバリングテープ 5461
3M(スリーエム)¥89,980~税込¥98,978~1箱(4巻)5日以内出荷から50日以内出荷3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。用途・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減。・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮色ホワイト長さ(m)15基材シリコーンゴム+ポリエステルテープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系