絞り込み
ブランド
  • テナントカンパニー
  • ケルヒャー(117)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](12)
  • シーバイエス(10)
  • ニルフィスク(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • リンレイ(4)
  • スーパー工業(4)
  • クオリティ(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 蔵王産業(3)
  • 大一産業(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • WEGO(3)
  • イサナビ(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ソニカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
  • T300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニー

    T300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式

    テナントカンパニー
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • T300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニー

    T300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式

    テナントカンパニー
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • T2バッテリー式歩行型スクラバー テナントカンパニー

    T2バッテリー式歩行型スクラバー

    テナントカンパニー
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    5日以内出荷
    高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
    質量(kg)140(バッテリー含む)出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージタンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36コード長さ(m)3寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930バッテリー内蔵型回転数230rpm清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290バッテリー容量(Ah)75/5h×2バッテリー電圧(V)12騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)回転幅(mm)(最小通路)1220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間1.5~2接地(圧力)23kg洗浄幅(mm)430
  • T1Bバッテリー式マイクロスクラバー テナントカンパニー

    T1Bバッテリー式マイクロスクラバー

    テナントカンパニー
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    5日以内出荷
    バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
    仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444全長(mm)695(ハンドル格納時)質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9電圧(V)DC12.8全幅(mm)502使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)保護等級IPX3流量(L/min)0.38バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Whバッテリー電圧(V)12モーター電圧(V)DC12.8騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3振動(m/s2)<2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機