絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- アマノ[事務用品/清掃用品](12)
- シーバイエス(10)
- ニルフィスク(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- リンレイ(4)
- スーパー工業(4)
- クオリティ(4)
- テナントカンパニー(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 蔵王産業(3)
- 大一産業(3)
- やまびこジャパン(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- ペンギンワックス(2)
- ソニカル(2)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
- その他(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

OC 5 ハンディ
ケルヒャー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
カーペットリンスクリーナー SE 3
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3
ケルヒャー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
家庭用カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)
ケルヒャー¥1,298税込¥1,4281個(1000mL)欠品中カーペットリンスクリーナー専用の洗浄剤です。清水タンク(1.7L)に対して、汚れの程度に応じてキャップ1~2杯を加えて希釈します。スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(16錠)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
バッテリーパワー 18/25
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ
ケルヒャー¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット
ケルヒャー¥5,398税込¥5,9381個当日出荷直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)色アンスラサイトグレー電流(A)充電時:6電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)定格入力電力350W噴霧量(mL/min)350真空度(kPa)16騒音値(dB(A))(50/60Hz)70ポンプ圧4W吸引風量(L/s)16
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
サクションホース 帯電防止 2.5m
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。仕様●仕様:帯電防止用/2.5m/内径35mmアズワン品番67-5804-13
コーナーノズル 長さ225mm プラスチック製
ケルヒャー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コーナーノズルです。仕様●仕様:長さ225mm●内径(mm):35●情報:プラスチック製アズワン品番67-5804-56
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
プレフィルター 適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp
ケルヒャー¥429税込¥4721個4日以内出荷プレフィルターです。仕様●適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bpアズワン品番67-5809-20
サクションホース2m
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。仕様●仕様:2m/内径35mmアズワン品番67-5804-57
コネクター NT351
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷リデューサーです。仕様●仕様:内径35mm→32mm変換●内径(mm):35●情報:メタル製アズワン品番67-5803-87
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575吸引風量(L/s)57
床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43色アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
業務用 床用洗浄剤
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド17インチ用。 。 直径 (mm):403。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.8。 適合機種:ブラシユニットD 43、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp
BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷合成繊維フィルターバスケットです。仕様●仕様:T7/1クラシック専用アズワン品番67-5803-70
フロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付
ケルヒャー¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷フロアノズルです。仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付アズワン品番67-5805-03
スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スクイジーセットです。仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
サクションホースHV標準 0.57m/内径35mm
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷サクションホースです。仕様●仕様:0.57m/内径35mm●情報:伸縮タイプアズワン品番67-5805-05
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)
ケルヒャー¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性















































![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)