絞り込み
ブランド
  • KYO-EI
  • モノタロウ(3)
  • アイエルモータースポーツ(268)
  • カーメイト(86)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(69)
  • MAD MAX(マッドマックス)(62)
  • D.A.D(GARSON)(58)
  • 槌屋ヤック(56)
  • SEIWA(セイワ)(46)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(40)
  • MOMO(37)
  • NISMO(33)
  • 星光産業(28)
  • BRAITH(ブレイス)(21)
  • PIAA(19)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • SMART[自動車用品](19)
  • ボンフォーム(18)
  • カシムラ(14)
  • 向島自動車用品製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI

    KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EI

    LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

    KYO-EI(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
    サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXワッシャー外径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

    KYO-EI(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(4個)
    8日以内出荷から26日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)

    KYO-EI
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

    KYO-EI(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
    材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)

    KYO-EI
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ付き軽合金専用アダプター KYO-EI

    スリーブ付き軽合金専用アダプター

    KYO-EI(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    サイズナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 専用アダプター KYO-EI

    Racing Composite R40 専用アダプター

    KYO-EI(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter

    KYO-EI
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品) KYO-EI

    Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品)

    KYO-EI
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネルフ カーボンキーホルダー KYO-EI

    ネルフ カーボンキーホルダー

    KYO-EI(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。
    仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35

    KYO-EI(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

    KYO-EI
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 アルミキャップ専用アダプター KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 アルミキャップ専用アダプター

    KYO-EI(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)

    KYO-EI
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI
    28,980税込31,878
    1セット
    8日以内出荷
    M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
    全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEX有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)

    KYO-EI
    19,980税込21,978
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

    KYO-EI
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品)

    KYO-EI
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET

    KYO-EI
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53

    KYO-EI
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    CL5311R / CL5311A / CL5311K / CL5311U CL5313R / CL5313A / CL5313K / CL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53)

    KYO-EI
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップ KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップ

    KYO-EI
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップ KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップ

    KYO-EI
    6,498税込7,148
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
カーアクセサリー