絞り込み
ブランド
- カシムラ(98)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- 大橋産業(BAL)(25)
- SEIWA(セイワ)(25)
- Meltec(大自工業)(23)
- BESTEK(18)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- カーメイト(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- アーガス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 自動車用電気用品

カーチャージャー
CAPStyle¥829税込¥9121個4日以内出荷Type-C端子を持つ充電器・スマートフォンに対応するType-Cケーブルです。 2種類のAndroid高速充電規格※のどちらにも対応し、高速充電が可能です。 強化ブッシュ採用。断線しやすいコネクターの根元部の耐久性アップ。 データ通信可能コードの長さ約1.2m。
カーチャージャー
CAPStyle¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷自動車のアクセサリソケットに挿してType-Cコネクター対応のスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 2種類のAndroid高速充電規格 のどちらにも対応し、高速充電が可能です。 QuickCharge規格・USB PD規格高速充電非対応の機種でも最適な出力で充電可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。充電状態がわかるインジケーター付き。(充電中:赤色 充電完了・待機中:青色) 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
カーチャージャー
CAPStyle¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動車のアクセサリソケットに挿してType-Cコネクター対応のスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 2種類のAndroid高速充電規格 のどちらにも対応し、高速充電が可能です。 QuickCharge規格・USB PD規格高速充電非対応の機種でも最適な出力で充電可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 充電状態がわかるインジケーター付き。(充電中:赤色 充電完了・待機中:青色) 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
2ポートUSB車載充電器シガーソケットカーチャージャー 24W/4.8A ホワイト
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
2ポートUSB車載充電器シガーソケットカーチャージャー 24W/4.8A ブラック
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
リバーシブルUSBソケットセパレート
槌屋ヤック¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
モニターUSBポート
星光産業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。 USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。 USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。定格電圧(V)DC12
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
リバーシブルUSBダイレクトソケット
ジョイフル¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。材質PC最大出力4.8A
リバーシブルUSB2連セパレート
ジョイフル¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ソケット×2+2ポートUSB電源ソケット。配線セパレートタイプ。2ポート合計最大4.8A。材質PC最大出力4.8A
2USB+セパレート2連ソケット
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポートと2DCソケット部がセパレートになるコード長80cmタイプ。USBは1口MAX2.4A/2口合計MAX3.1Aの出力。DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様色ブラック
USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/ブルー
カーチャージャー
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V
microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器
PGA¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2.4Aケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力DC12-24VUSBポート数1
IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器
PGA¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)45ポート数1出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)ケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力12-24V
DC/ACインバーター 12V 600W
アーガス¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷12Vから100Vの変換アダプターです。仕様ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付質量(kg)2.8電圧(V)12最大出力(W)600定格出力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×93×250
USBバーチカルソケット
星光産業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。用途スマホの充電等に最適質量(g)120適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)ヒューズ10A(プラグ内蔵)
USB充電&同期ケーブル50CM A-C
カシムラ¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷から4日以内出荷USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。色ブラック許容電流(A)3コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
DC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)44ポート数3出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)