絞り込み
ブランド
- カシムラ(98)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- SEIWA(セイワ)(25)
- 大橋産業(BAL)(24)
- Meltec(大自工業)(23)
- BESTEK(18)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- カーメイト(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- アーガス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 自動車用電気用品

Type-C増設ポート セパレート
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
PD30W+2USBチャージャー ディレクション
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電対応のUSB充電器用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
Type-C増設ポート ディレクション
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。
2PD30W+USBチャージャー ディレクション
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電対応のUSB充電器用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク
LEPLUS¥819税込¥9011個4日以内出荷USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。材質PC色ピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)
12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
ホーム電源
セルスター¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12
20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
microUSB クイックカーチャージャー TK48SK
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。色ブラック入力電圧(V)12/24
PD20W カーチャージャーC to L
多摩電子¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to C
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載色ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較色ブラック入力電圧(V)DC12
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。色ブラック入力電圧(V)DC12
DC12Vインパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。寸法(mm)角ドライブ:□12.7質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500入力電圧(V)DC12電源コード(m)約3.5トルク(N・m)160ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)
カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー
AUKEY(オーキー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
DCソケットUSB3ポート47W
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。用途車の携帯関連幅(mm)20色ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥50,980~税込¥56,078~1台4日以内出荷最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セット
アドテック¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。色ブラック
USBバーチカルソケット
星光産業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112入力電圧(V)12
コンパクトUSBポート
星光産業(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力5V/2.4A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42入力電圧(V)12/24
5ポートUSBマルチチャージャー
SEIWA(セイワ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。用途車の車内用品幅(mm)105色ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
DCパワープラグケーブルセット
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)55電圧(V)DC12/24出力5V2.4A
変換USBケーブル
SEIWA(セイワ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。用途車の車内用品幅(mm)70高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)30
PD20WカーチャージャーCx2
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180電圧(V)12専用
ライトUSBポート
星光産業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。用途携帯の充電幅(mm)90色黒高さ(mm)180奥行(mm)60電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。用途携帯の充電幅(mm)110色黒高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン付属品取扱説明書色ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1
ワイヤレスチャージホルダー専用USB+1DCソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ワイヤレス充電ホルダー。ワイヤレス充電ホルダー専用USBソケット。ワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USB。コンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計。USBポート内ブルーランプ内蔵。安全回路付き。USB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A質量(g)63定格入力電圧(V)12V/24車対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
延長USBソケット
CAPStyle¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m材質PC、ABS樹脂寸法(mm)125×70×180質量(g)125
1ポート Type-Cソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷PD20W出力のソケット。20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。 ※PD対応のケーブルをご使用ください。高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。 ※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。MagSafe充電器に接続可能です。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。 ※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。。通電ランプ:ブルーLED。PDバージョン:3.0。ヒューズ:交換不可コード長さ(m)1.6出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25
2ポートUSBソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応
CAPStyle¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能。iPhone8以前の機種も接続機種に最適な出力で充電可能です。Apple正規認証取得品。充電中(赤色点灯)・充電完了(青色点灯)のお知らせ機能付き定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電力(W)18出力端子Lightningケーブル長(cm)75
2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)色ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
インバーター
Meltec(大自工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
タブレット&スマホmicroUSB DC充電器
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。色ブラック出力DC5.0V/2000mA対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応入力DC12V/24Vコード長さ(cm)120USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応





















![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)

































![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)