絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ125(2)
  • Φ150(1)
  • Φ180(1)
保証期間
  • 1年間(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 660
  • 200~660(2)
  • 600~2000(2)
  • 1000~5000(1)
  • 1800(3)
  • 2000(9)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(2)
  • 3000~5200(2)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4500(3)
  • 5000(2)
  • 6800(2)
  • 7500(3)
  • 9000(4)
  • 10000(1)
  • 11000(5)
  • 12000(5)
  • 14000(4)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APEG130

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
    用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPEG132

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
    用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
ポリシャ