絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ100
  • 75×110(1)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(3)
  • Φ75(4)
  • Φ80(4)
  • Φ123(9)
  • Φ125(11)
  • Φ135(1)
  • Φ148(4)
  • Φ150(11)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(5)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 9.5(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6800(2)
  • 9000(1)
6800・9000
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(2)
EARTH MAN・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150
  • S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌々日出荷
    吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
    用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングにセット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000モーター電圧(V)DC14.4オービットダイヤ(mm)約1
ポリシャ