絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ125(1)
電源(V)
- 110~240(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100
- 200~660(2)
- 240(1)
- 500(1)
- 600~2000(2)
- 660(2)
- 1800(1)
- 2000(9)
- 2000~5000(1)
- 2500(1)
- 3000(2)
- 3000~4500(2)
- 3000~5200(2)
- 3200(3)
- 3500(2)
- 4500(3)
- 5000(1)
- 7500(2)
- 9000(3)
- 12000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 3か月(1)
3か月
ブランド
- SPTA(1)
SPTA
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ125(1)

SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー
SPTA¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能。 定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。 02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」。 内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。 03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速。 ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。 04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計。 5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。付属品補助ハンドル×1、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1質量(kg)2.79電源(V)110-240(50/60Hz)消費電力(W)1100 (Max 1300)無負荷回転数(min-1[r.p.m])380-2100本体寸法(mm)440×75×140ねじ規格M14電源コード(m)5保証期間3ヶ月危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125(5インチ)
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式















![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)