26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーサイズ(mm)から絞り込む
  • ミニローラー モノタロウ

    ミニローラー

    モノタロウ
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷
    平面から多少の凹凸面まで、様々な塗装面でご使用できます。 大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性が抜群です。 小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。
    用途塗装用サイズミニ種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)約65ローラーサイズ(inch)2芯材PP生地の種類ハイパイル
  • ミニスモールローラー マシュマロ 好川産業

    ミニスモールローラー マシュマロ

    好川産業(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(1パック×5本)
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
    タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
  • ミニスモールローラー minicoro アサヒペン

    ミニスモールローラー minicoro

    アサヒペン(2件のレビュー)
    559税込615
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
    用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニローラー 短毛 モノタロウ

    ミニローラー 短毛

    モノタロウ
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷
    平滑面、内装塗装の仕上用に最適です。 塗料の飛散が少なく、きめが細かいです。 小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。
    用途内装塗装の仕上げ用サイズミニ種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%ローラーサイズ(mm)54ローラーサイズ(inch)2芯材PP生地の種類ウーブン
  • ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 好川産業

    ミニスモールローラー「マイクロキューブ」

    好川産業(3件のレビュー)
    698税込768
    1袋(2本)
    当日出荷
    吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
    芯材ナイロンサイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造

    スカイ ミニローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
    形状ミニ筒径(Φmm)10
  • ミニスモールローラー こぐま 好川産業

    ミニスモールローラー こぐま

    好川産業
    499税込549
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
    用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適タイプミニスモール主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装材質(ローラー部)マイクロファイバー
  • ミニスモールローラーフレーム マッスル 好川産業

    ミニスモールローラーフレーム マッスル

    好川産業(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。
    用途狭所・小物塗装などの塗装形状脱着式ネイビータイプミニスモールローラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無泡ローラー ミニ (2本) 大塚刷毛製造

    無泡ローラー ミニ (2本)

    大塚刷毛製造
    739税込813
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
    適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部 、内壁形状ミニ毛丈(mm)12主要材質ポリエステル、ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー/トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル
  • ミニスモールローラー用ハンドル ステップ

    ミニスモールローラー用ハンドル

    ステップ
    309税込340
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP、鉄
  • デコペンツール 海綿風ミニローラー 大塚刷毛製造

    デコペンツール 海綿風ミニローラー

    大塚刷毛製造
    689税込758
    1パック(2本)
    当日出荷
    ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する。意匠仕上げのスピードUPや作業効率UPに貢献します。スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンつけを付けやすく作業性抜群です。スポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げています。天然の材料とは違い品質が安定しておりロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を少し付けて薄く伸ばすことで補修もしやくすなります。
    用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状ミニ適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
  • ミニスモールローラー モケット 2Pセット マルエー・スワン

    ミニスモールローラー モケット 2Pセット

    マルエー・スワン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    欠品中
    狭いところの塗装に最適です。 芯材径が10mmの超極細ローラーです。 ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。
    ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)3サイズスモール種類ローラー寸法(Φmm)16材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用芯材ポリプロピレン
  • ミニスモールローラースペア TINY ステップ

    ミニスモールローラースペア TINY

    ステップ(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所の塗装が楽々。 マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
    材質PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
  • マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用 TRUSCO

    マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
  • 砂骨ミニスモールローラー 大塚刷毛製造

    砂骨ミニスモールローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能となります。
    材質ポリウレタンフォームサイズミニ目の粗さ砂骨サイズ(inch)4筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスモール MICRO3 2本組 好川産業

    ミニスモール MICRO3 2本組

    好川産業
    759税込835
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバーミニスモールローラー万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーミニスモールローラー万能用

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)35
  • ミニスモールローラーハンドル 好川産業

    ミニスモールローラーハンドル

    好川産業
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズミニマム種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスモールローラー ウルフ 好川産業

    ミニスモールローラー ウルフ

    好川産業
    549税込604
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
    用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位仕様2本サイズミニマム種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスモールローラー 大塚刷毛製造

    ミニスモールローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
  • ミニスモールローラー仕上用 TRUSCO

    ミニスモールローラー仕上用

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
  • ボンパラゴン ミニスモールローラー PIA

    ボンパラゴン ミニスモールローラー

    PIA
    819税込901
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。泡立、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。
    用途内装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ
  • レギュラーローラー PIA

    レギュラーローラー

    PIA
    499税込549
    1本
    当日出荷
    やや硬めなので、床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適です。
    用途床、屋上用。適合【塗面】水性・油性塗料材質毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)12適合塗料多用途
  • ミニスモールローラー さくら 好川産業

    ミニスモールローラー さくら

    好川産業
    539税込593
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    平滑面から粗面まで幅広く対応します。塗布量がつけやすく、仕上げ面の良い万能ローラー。特に水性系塗料でのパフォーマンスに優れます。
    用途内装・外装、仕上げ用適合塗材一般水性、反応硬化型、水性WP、水性サビ止め、弱溶剤1液、弱溶剤2液、ステイン、防水
  • ミニスモールローラー万能用 TRUSCO

    ミニスモールローラー万能用

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)35
  • NEWスキマルくん ホリコー

    NEWスキマルくん

    ホリコー
    16,980税込18,678
    1箱(25パック×2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    マイクロファイバー採用。狭いスキマでも塗装可能。
    材質ポリエステル適合塗料ステイン、撥水性塗料、各種水性塗料、ウレタン、フッ素、シリコン
ミニスモールローラー