絞り込み
ブランド
- サンコー[日用品]
- モノタロウ(2)
- Y'sGOD(16)
- ブレイン(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- 長輝ライトテック(6)
- 長信ジャパン(5)
- HOP-SCOT(5)
- TORQ(4)
- アタックベース(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- 山真製鋸(3)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- PAX-ASIAN(2)
- リンクサス(Linxas)(2)
- Shiftall(2)
- カジメイク(1)
- 日本緑十字社(1)
- マイト工業株式会社(1)
- アクアテック(1)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む
![冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」
サンコー[日用品]¥18,898税込¥20,7881個9日以内出荷冷却範囲が全身になって進化。用途炎天下の現場仕事、暑さ対策に。材質ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、タンク:TPU、PVC幅(mm)約260※平置き採寸厚さ(mm)約40※平置き採寸質量(kg)約1.1電源USB5V2.0A以上※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。着丈(cm)着丈約40※平置き採寸適合サイズフリーサイズ(各部調整可)、胸囲/65~130(cm)、ウエスト/65~150(cm)、太もも囲/40~65(cm)温度持続時間【冷え(ベストモード)】強/約90分、弱/約120分、エコ/約180分、セットアップモード:強/約80分、弱/約110分、エコ/約160分※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。アズワン品番60-2370-98ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)作動音(dB)強モード 約45駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、ポンプ:約72(10000mAh)、ポンプ:約144(20000mAh)※エコモード使用時




![冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)