20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレーAESUB
3,798税込4,178
1缶(200mL)ほか
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー6缶セット AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー6缶セットAESUB
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】1~2時間その他【昇華時間】2~4時間サイズ【ワークサイズ】目安S~M(10cm~1m)RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャン用恒久スプレー AESUB3Dスキャン用恒久スプレーAESUB
2,298税込2,528
1缶(400mL)
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
仕様【昇華時間】非昇華RoHS指令(10物質対応)対応ワークサイズ[目安]S~XL(10cm~15m)
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ6缶セット AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ6缶セットAESUB
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】4~8時間その他【昇華時間】12~24時間サイズ【ワークサイズ】目安S~L(10cm~4m)RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ1ダース(12缶) AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ1ダース(12缶)AESUB
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】4~8時間その他【昇華時間】12~24時間サイズ【ワークサイズ】目安S~L(10cm~4m)RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶)AESUB
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】1~2時間その他【昇華時間】2~4時間サイズ【ワークサイズ】目安S~M(10cm~1m)RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャン用昇華型リキッド缶 AESUB3Dスキャン用昇華型リキッド缶AESUB
7,998税込8,798
1缶(1000mL)
4日以内出荷
【リキッド(液体)タイプ】となります。
仕様【スキャン可能時間】1~2時間【昇華時間】6時間RoHS指令(10物質対応)対応ワークサイズ[目安]L~XL(4m~15m)
3Dスキャナー Moose 3DMakerPro3Dスキャナー Moose3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
当日出荷
AIビジュアルトラッキング。フルカラー。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)、[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15-1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200×100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)280精度(mm)0.03メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ/STL/PLY/ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Seal 3DMakerPro3Dスキャナー Seal3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。鮮やかなテクスチャー。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質アルミニウム合金寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)254精度(mm)0.01メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.05mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Moose Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite3DMakerPro
72,980税込80,278
1個
当日出荷
AIビジュアルトラッキング。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様カラーテクスチャ:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)250精度(mm)0.05メーカー3DMakerpro光源NIR作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.10mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
ハンディ3Dスキャナ Creality 3Dハンディ3DスキャナCreality 3D
349,800税込384,780
1台
90日以内出荷
ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro。22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。
速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux
3Dスキャナー3DeVOK MT SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MTSCANTECH
959,800税込1,055,780
1台
6日以内出荷
34本のブルーレーザー + 22本の赤外線レーザー + 広範囲赤外線VCSEL。芸術設計、リバースエンジニアリング、3D測定、3Dビジュアライゼーション、3Dプリント、研究・教育など、幅広い用途に対応するオールインワンソリューション。本製品は、リバースエンジニアリング、人体デジタル化、アートデザイン、研究・教育分野など、さまざまな用途に適用可能です。34本のブルーレーザーにより最大0.04mmの高精度スキャンを実現し、一般的な3Dデータフォーマット(.asc、.stl)にも対応。リバースエンジニアリングソフトウェアとの互換性も高い。また、医療リハビリ設計や個別カスタムボディパーツの製作、アートポートレートデザインにも活用できます。最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。黒色パーツや髪の毛など従来計測が難しいとされている対象物にも専用スプレーなどを塗布せずにスキャンが可能。ターゲット不要。3つの光源モードでターゲットレス3Dスキャンに対応し、簡単な操作を実現。さらに、プラグ&プレイ設計により、現場でのスキャン効率を大幅に向上。高度なハイブリッドアライメント。次世代の幾何特徴、テクスチャ、マーカー認識技術を統合し、さまざまな環境でシームレスに動作。マーカーの使用を最小限に抑え、高精度なスキャンを実現。高速かつ安定したスキャン。最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。
質量(g)640外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.04光源ブルーレーザー/赤外線レーザー/赤外線VCSEL
3Dスキャナー3DeVOK MQ SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQSCANTECH
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
3Dプリント、文化遺産の保存、リバースエンジニアリング、クリエイティブデザイン、芸術、医療リハビリテーション、研究と教育に最適。3Dプリントファーム、デザインスタジオ、中小企業などにとっての究極の3D生産性パートナーです。光源として構造化VCSEL光と赤外線レーザーの2種類を搭載。対象物のサイズや材質に最適なスキャンモードを選択できるため、小さな部品、大型の構造物、人物や布地のように複雑な形状など、幅広い対象物に対応可能。マーカーや表面処理なしでスキャンできるマーカーフリーに対応しており、準備の手間や時間を大幅に削減します。カラーは24ビットカラーキャプチャー対応で、スキャン対象の形状だけでなく、表面の色や質感も忠実に取得します。22ライン赤外線レーザー。MQ 3Dスキャナーは22ライン赤外線レーザー技術を搭載し、様々な材質の5cmという小さな物体でもシームレスにスキャンできます。最大0.08mmの精度で、準工業レベルの3Dデータ取得ニーズを満たします。広範囲赤外線VCSEL。ポートレート、体の一部、中型から大型の対象物(30cm以上)のスキャンに特化して設計されており、最大1,100mm×1,000mmの超ワイドスキャンエリアを実現し、効率的なスキャンと簡単な操作を実現します。マーカーフリーデータキャプチャ。赤外線レーザーと赤外線VCSELのデュアルモードレーザーにより、マーカーフリーの3Dスキャンが可能になり、3Dデータの取得がより効率的かつ便利になります。※ワイヤレスハンドルは追加オプションとなります。 本製品単体での利用は有線接続となります。
質量(g)620外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.08光源赤外線レーザー/赤外線VCSEL
3Dスキャナー Seal Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Seal Lite3DMakerPro
58,980税込64,878
1個
当日出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
MIRACO 3Dスキャナー RevopointMIRACO 3DスキャナーRevopoint
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
MIRACO Plus 3Dスキャナー RevopointMIRACO Plus 3DスキャナーRevopoint
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
3Dスキャナー  SOL PRO グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL PROグローバルスキャニングジャパン
278,800税込306,680
1台
7日以内出荷
HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載。1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり(HDRクオリティ)、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)15、(ターボモード)8【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.4GHz processor、8コア(16 logical processors)、32GB RAM, 100GB free disk space (system drive)セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小20×20質量(kg)【スキャン】最大2対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)精度(μm)(スキャン)50解像度(カメラ)8MP入力電源USB3.0(最大 800 mA)×1RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアSOL PRO Creator、SOL Viewer
3Dスキャナー  SOL グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOLグローバルスキャニングジャパン
158,800税込174,680
1台
7日以内出荷
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive)セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小25×25質量(kg)【スキャン】最大2対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)精度(μm)(スキャン)100解像度(カメラ)5MP入力電源USB3.0(最大 800 mA)×2RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアSOL Creator、SOL Viewer
3Dスキャナー グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナーグローバルスキャニングジャパン
278,800税込306,680
1台
7日以内出荷
SOL PRO 3Dスキャナは、170mmまでの比較的小さなオブジェクトを高精度にスキャニングするフルカラーのデスクトップ3Dスキャナです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナで50ミクロンの精度でスキャンが可能。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。取説、ソフト日本語表記有
仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20質量(kg)最大スキャン:2時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分メモリー32GB 以上最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時)解像度カメラ:8 MP(光学補正済み)入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1ハードディスク100GB 以上の空き容量対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット
3Dスキャナ MATTER AND FORM Matter and Form3Dスキャナ MATTER AND FORMMatter and Form
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0
3Dスキャナー