絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 鍵・錠前

5,936件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック

    非常用丸カバーユニット大型カバーのみ

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2924材質非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
  • FKL.カード 美和ロック

    FKL.カード

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
    対応フェリカ
  • スマート富士取手 ハイロジック

    スマート富士取手

    ハイロジック(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに取手取手
  • ダイカスト半回転取手 アイワ金属

    ダイカスト半回転取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    869税込956
    1パック
    当日出荷
    取手半回転取手
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRK型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRK型

    GSK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    番号なしタイプです
    材質ポリウレタンタイプ番号なし
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)種類プレートラッチ
  • ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)

    ホーム WC錠 外開

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(片ノブ)セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)バックセット53対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワ

    インテグラルロック 取替玉座

    ミネベアショウワ(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
    適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
  • プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]

    プッシュラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    379税込417
    1パック(1個)
    当日出荷
    小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
    用途扉を固定する金具。材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
  • ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用するハンドル。
    用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
  • カラー丸棒 ハイロジック

    カラー丸棒

    ハイロジック(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • セルフィールラインⅢ内装ドア ドア把手サークルB TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア ドア把手サークルB

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シャインニッケル種類屋内用
  • ハイレバー(No.62Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • 収納庫ハンドル SPG(サヌキ)

    収納庫ハンドル

    SPG(サヌキ)
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 万能面付鎌錠 ウエスト

    万能面付鎌錠

    ウエスト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    左右兼用の戸先錠です。
    付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • 握り玉錠 美和ロック

    握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1
  • ハイレバー(No.42ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.42ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 真鍮取手 WAKI(和気産業)

    真鍮取手

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手
  • スタンダードハンドル WAKI(和気産業)

    スタンダードハンドル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質金属ブラック取手取手
  • ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    ホーム 戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉
  • プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)

    マグテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • 錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    錠・丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セットほか
    当日出荷
    セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1
  • U9 PMK 握り玉錠 美和ロック

    U9 PMK 握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
    用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
  • ストライク SYS(シブタニ)

    ストライク

    SYS(シブタニ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
  • ラッチ ステンレス製 NewHikari

    ラッチ ステンレス製

    NewHikari(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • レバーハンドル BU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル BU型

    GOAL(ゴール)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
鍵・錠前