絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • audio-technica(4)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • seca (セカ)(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • アズワン(77)
  • イノフィス(2)
  • シーマン(3)
  • ジョイテック(3)
  • スイデン(2)
  • タニタ(2)
  • トミー精工(2)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • ナユタ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 久保田商事(2)
  • 富士インパルス(8)
  • 竹井機器工業(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ イチネン製作所

    【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ

    イチネン製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。コード長さ約1.75m(カールコード)。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。4-20mAの出力機能付き。表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計。M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
    寸法(mm)82×38×145測定範囲0~25.00%質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)分解能0.0001使用圧力範囲大気圧±10%電池寿命(時間)2000検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC校正証明書無しリード線長さ(m)約1.7サービス分類レンタル

『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル